耐熱抗菌ターナー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88772695 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

材質:金属部/ステンレススチール 樹脂部/66ナイロン 耐熱温度:-20〜240℃

材質金属部:18-0ステンレス 他:66ナイロン、ガラス繊維(抗菌剤入) TKG品番9-0467-1102 TKG品番(2017)6-0424-1102 幅W×全長(mm)70×310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88772686
2020-05-09
用途:
キッチンで活躍します。

今まで使っていたのは樹脂製でしたが、熱で溶けてきてしまいましたので。
温度と値段でインターネットで探していました。
家にいながらモノタロウの商品は豊富な品揃えなので、助かります。
まず欲しいものがある時は店舗に行かず、インターネットで探します。
わたしの買い物の仕方は
この品は280度に耐えられること。値段は600円台で赤でカラフルが気に入り驚きのお値段だったので欲しいものリストに登録して購入しました。
早速餃子、玉子焼き、野菜炒めなどなんにでも使って活躍してくれています。
つぎはお好み焼きのフライパン返しに幅広のものを探します。
どの品も他の店より値段も驚くほど安いので欲しいものリストに登録して
まず送料無料になるように何日もかけて家の中で足りない品をモノタロウのサイトで探すようにしています。
¥3500以上送料無料になったところで決済して、次の買い物探しをします。
このような買い物の仕方で、1年じゅうモノタロウとお付き合いしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする