曜日別特売
1298601 パデルノPAプラス スプーンレードル パデルノ 88773282

パデルノPAプラス スプーンレードル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード88773282品番1298601
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

一体成型で洗いやすく、衛生的です。かけやすい大きな引掛けです。パデルノPA+plusシリーズ・豊富なラインナップでさまざまなシーンに活躍します。デザイン、機能性に優れ、あなたのキッチンを美しく演出 します。ポリアミドにファイバーグラスを配合し、強度と耐久性に優れ ています。ノンスティックフライパンにキズが付きにくく、安心して ご使用できます。握りやすいグリップは手にしっかりフィットします。材質:ナイロン・ファイバーグラス 耐熱温度:220℃
。洗浄機対応

全長(mm)330容量(mL)110間口W×奥行D(mm)77×110TKG品番9-0479-1701TKG品番(2017)6-0427-1701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする