ダルトン
ダルトンの キッチン・調理用品
ダルトンの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ダルトンの ツールスタンド
セラミック レードルスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88773946
品番
CH01K13
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トレイサイズ:Φ108材質:スタンド/スチール トレイ/セラミック
材質
スタンド:スチール トレイ:セラミック
タイプ
シングル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×115×180
トレイサイズ
Φ108
TKG品番
9-0471-2101
TKG品番(2017)
6-0421-2301