74708817 シリコン万能トング CUISIPRO(クイジプロ) 88774865

シリコン万能トング

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)406 イエロー 注文コード88774865 品番74708817
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は全長・色など9種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)406 イエロー 耐熱温度(℃)300 呼び寸法(inch)16 材質18-8ステンレススチール、シリコン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-06
用途:
パスタ等の調理

旧型を長年愛用していましたがシリコン部に亀裂が入って不衛生なので買い換えました。
機能としては変わりありませんが、シリコンが硬度の高いものになり、使用時の開き角度が狭くなり少し使いづらくなったと感じます。
また、開きをロックするリングのフチのバリが取られていないので手を切ってしまいそうです。

対象商品:
88774883
2015-11-07
用途:
煮沸している鍋から瓶を取り出す
谷川農園 めいちゃんとみちくさ 様

先の素材がシリコンなので、しっかりつかめます。
似たような見た目でナイロン製のものは固いのでNG。
値段を出すだけの価値はありますね。
収納時にピタッと閉じてロックできるところも気にいっています。
願わくば、先のシリコン部分が割れたりしないように、長く使えるといいなぁと。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする