TKGゴールドセーフティ リーフトング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88775267 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

セーフティトングシリーズしなやかに軽くて子供、女性でも楽々!!安全重視の一体成型Made in TSUBAME認定商品Made in TUBAME燕は金属製品の産地として昔から全国的に知られており、技術の高さが消費者に浸透してきております。燕商工会議所で燕製品の原産地を認証し、共通のロゴマークの使用する「メイド・イン・ツバメ」事業を行っております。認証基準をクリアーしたセーフティトングは、高品質で安全にお使いいただける製品です。セーフティトングシリーズ特長。板厚を特殊加工で薄くする事により、しなやかに軽くにぎれ ます。ワンピース構造で洗いやすく衛生的。握力の弱いお子様でも軽くにぎれるので、学校給食での取り 分け作業におすすめです。材質:18-0ステンレス金メッキ加工

材質18-0ステンレス 全長(mm)280 TKG品番9-0485-0404 TKG品番(2017)6-0433-0404

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする