よし与工房
よし与工房の キッチン・調理用品
よし与工房の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
よし与工房の トング・サーバー
サークルプラトング イエロー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88775915
品番
GL100Y
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
材質:ステンレス、ポリプロピレン。バネ耐久テスト機で負荷をかけてテストした結果、 新しく採用したバネ(サークルバネ)が従来の型の バネを圧倒した耐久力があります。
材質
PP
全長(mm)
210
色
イエロー
質量(g)
34
耐熱温度(℃)
120
TKG品番
9-0489-1803
TKG品番(2017)
6-0436-1903