よし与工房
よし与工房の キッチン・調理用品
よし与工房の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
よし与工房の トング・サーバー
サークルプラトング オレンジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88775942
品番
GL200O
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
材質:ステンレス、ポリプロピレン耐熱120℃。耐久性があるサークルバネを採用。バネインサートの一体成型ですので、 スキ間がないのでパンくずが残りません。
材質
PP
全長(mm)
210
色
オレンジ
質量(g)
33
耐熱温度(℃)
120
TKG品番
9-0489-1702
TKG品番(2017)
6-0436-1802