仙武堂 焼肉トング

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88776231 品番 -
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

重なったお肉や小さい食材もつかみ易い。

材質18-8ステンレス 全長(mm)150 サイズ TKG品番9-0495-0503 TKG品番(2017)6-0438-0303

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88776213
2023-02-01
用途:
BBQ
不動産業

焼肉屋さんでこのトングを使い家でも使いたいと思いモノタロウで見つけて購入しました。滑り止めが付いているし握りやすいし、長さもあるのでバーベキューの時、手が熱くなりません。

対象商品:
88776231
2022-09-02
用途:
焼肉です
じゅんじゅん 様 (飲食業)

使い勝手はいいのですが、机に置いた時、先が机につかないようになれば良いと思います

対象商品:
88776222
2021-01-26
用途:
焼肉の時
製造業

このようなトングを色々と試してみましたが、コレが一番使いやすいように思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88776213
2021-04-26
用途:
焼肉の時に使用
飲食業

240mmを使っていたが300mmを購入 手が熱くなくとても良い。欲を言えば価格差が大きいのでもう少し安くなるともっと導入したいです。

対象商品:
88776213
2020-04-11
用途:
焼肉などの料理の時
サービス業

100均やホームセンターには、おいてないですし清潔感があって焼肉などの料理をする時に重宝してます。

対象商品:
88776222
2018-11-12
用途:
焼肉用
YTコーポレーション株式会社 様 (飲食業)

価格もお手軽で、掴みやすく、なんといっても洗いやすい。

対象商品:
88776213
2018-10-25
用途:
焼肉用に。同じものが別の取扱で安い?

ハサミ加減が絶妙で物自体は大変使いやすいです。
ある焼肉店で使用されていて、とても使いやすかったので購入しました。

ただ、同じ名称のものが「TKG」と「EBM」とそれぞれで取扱があり、値段はEBMのほうが少々安いようで残念でした。

MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
ご指摘いただきました件につきまして、下記商品のこととなりますでしょうか。
■注文コード:27746593 EBM 仙武堂 18-8 焼肉トング
恐れ入りますが、こちらは別ブランド品、材質違いの商品となっております。何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
88776222
2018-03-20
用途:
イカ焼き用
丹波の幸 様 (飲食業)

イカ焼きに使用しました。
持ちやすく使いやすいと感じました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする