マルタマ
18-0ターナー
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88777911
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18crステンレス
質量(kg)
0.1
サイズ
特大
柄長さ(mm)
250
ヘラサイズ(mm)
105×90
TKG品番
9-0463-1701
TKG品番(2017)
6-0443-0301