ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの キッチン・調理用品
ワダコーポレーションの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ワダコーポレーションの ターナー・ビーター
18-8夕華ターナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88778094
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,045
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
柄:PBT樹脂
材質
18-8ステンレス・柄:PBT
質量(kg)
0.0415
サイズ
小
幅W×全長(mm)
48×212
TKG品番
9-0473-2002
TKG品番(2017)
6-0443-2402