霜鳥製作所(クイーンローズ)
霜鳥製作所(クイーンローズ)の キッチン・調理用品
霜鳥製作所(クイーンローズ)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
霜鳥製作所(クイーンローズ)の ターナー・ビーター
フォーラム ナイロンワイドターナー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88778216
品番
-
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
耐熱温度:200℃
材質
メラミン樹脂・66ナイロン樹脂
全長(mm)
300
質量(g)
71
ヘラサイズ(mm)
115×105
TKG品番
9-0467-1501
TKG品番(2017)
6-0443-1501