木柄ハンバーガーターナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88778347 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質本体:18-0ステンレス ハンドル:ケヤキ 全長(mm)270 質量(kg)0.18 サイズ ヘラサイズ(mm)75×125 TKG品番9-0474-1802 TKG品番(2017)6-0445-1802

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする