debuyer(デバイヤー)
debuyer(デバイヤー)の キッチン・調理用品
debuyer(デバイヤー)の 計量ツール・はかり・温度計
debuyer(デバイヤー)の 計量カップ・水ます
デバイヤー 18-10水マス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
1500
注文コード
88780955
品番
356315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
1500
最小目盛(mL)
100
材質
ステンレス
直径×高さ(mm)
145×150
TKG品番
9-0508-0503
TKG品番(2017)
6-0455-0503