アクリル水マス (ポリカーボネイト製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88781104 品番-
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

耐熱温度:70℃

容量(mL)3000 最小目盛(mL)200 耐熱温度(℃)70 RoHS指令(10物質対応)対応 直径×高さ(mm)163×192 TKG品番9-0509-0506 TKG品番(2017)6-0456-0506
注意
※3000ccのみポリカーボネイト製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする