千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の キッチン・調理用品
千羽鶴印(エンテック)の 計量ツール・はかり・温度計
千羽鶴印(エンテック)の 計量カップ・水ます
スタッキング メジャーカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
200
注文コード
88781113
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥790
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリカーボネイト
容量(mL)
200
間口W×奥行D×高さH(mm)
80×60×90
最小目盛(mL)
50
耐熱温度(℃)
140
仕様
洗浄機、電子レンジ対応
TKG品番
9-0509-0601
TKG品番(2017)
6-0456-0601