千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の キッチン・調理用品
千羽鶴印(エンテック)の 計量ツール・はかり・温度計
千羽鶴印(エンテック)の 計量カップ・水ます
スタッキング メジャーカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88781147
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネイト
容量(mL)
1000
間口W×奥行D×高さH(mm)
130×90×145
最小目盛(mL)
100
耐熱温度(℃)
140
仕様
洗浄機、電子レンジ対応
TKG品番
9-0509-0604
TKG品番(2017)
6-0456-0604