千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の キッチン・調理用品
千羽鶴印(エンテック)の 計量ツール・はかり・温度計
千羽鶴印(エンテック)の 計量カップ・水ます
スタッキング メジャーカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88781156
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネイト
容量(mL)
2000
間口W×奥行D×高さH(mm)
160×110×190
最小目盛(mL)
100
耐熱温度(℃)
140
仕様
洗浄機、電子レンジ対応
TKG品番
9-0509-0605
TKG品番(2017)
6-0456-0605