タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの 計量ツール・はかり・温度計
タイガークラウンの 計量カップ・水ます
メジャーカップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88781287
品番
211
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:メタリック樹脂
容量(mL)
600
最小目盛(mL)
50
材質
メタクリル樹脂
耐熱温度(℃)
-30〜80
直径×高さ(mm)
115×110
TKG品番
9-0509-1302
TKG品番(2017)
6-0456-1402