ベーシック メジャーカップ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88781436 品番KBTMC100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質耐熱ガラス 容量(mL)100 最小目盛(mL)20 直径×高さ(mm)64×70 TKG品番9-0508-0801 TKG品番(2017)6-0455-0901

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-11
用途:
調理用
卸売・小売業

樹脂製はすぐにヒビが入るので、ガラス製にしました。割れないように取り扱いに気を使いますが、衛生的でよいと思います。もう少し高さが低いと洗いやすいと思います。

対象商品:
88781454
2023-04-21
用途:
ホイップクリーム袋詰め時の支え容器
その他業種

衛生的な耐熱ガラスとして使用なのはもちろん
高さのある500mLはホイップクリーム袋のスタンド容器としても使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
88781445
2020-05-27
用途:
電子レンジでの飲み物を温める時
サービス業

液体がきっちり計量できて、そのまま電子レンジにかけられるのでとても便利です。注ぎ口がついているので他の容器に移し替えるときも液だれしにくいです。食洗機で洗浄できるのも大変よいです。

対象商品:
88781454
2015-09-03
用途:
検体採水用

使いやすい大きさです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする