木桝(桧製)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88781481 品番 QKM19008
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
材質桧材 サイズ8勺 質量(g)90 間口W×奥行D×高さH(mm)83×83×48 TKG品番9-0510-0701 TKG品番(2017)6-0455-1401

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88781497
2016-05-17
用途:
連結して飾り棚に使用。
サービス業

2回目の注文です。前回も同じように連結して飾り棚を作りましたがきれいに出来上がりました。
今回は大きな箱の中に連結して並べていきましたが、直角の甘い品物があり少しスキがあき残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする