PE 計量カップ エトナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88781533 品番1714
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

材質:本体/ポリエチレン樹脂 筒/AS樹脂。一目でわかるすっきりしたデザイン。 何を計ってもすっきり一杯、一番正確で使いやすい。 お菓子作りにはかかせません。1.筒からカップを離す2.目盛を合わせる3.カップを元の位置まで押す

容量(mL)200 最小目盛(mL)10 材質本体:ポリエチレン、筒:AS樹脂 質量(g)10 直径×高さ(mm)60×103 TKG品番9-0510-0501 TKG品番(2017)6-0457-0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする