サンクラフト
サンクラフトの キッチン・調理用品
サンクラフトの 計量ツール・はかり・温度計
サンクラフトの 計量カップ・水ます
計量カップセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88781707
品番
PP516
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
セット内容
3点(10・30・50cc)
材質
メタクリル樹脂
質量(g)
60
最小目盛(mL)
5
耐熱温度(℃)
80
寸法(mm)
10cc:約Φ40×26、30cc:約Φ40×26、50cc:約Φ40×66
TKG品番
9-0511-0401
TKG品番(2017)
6-0457-0601