- 18-8山型計量スプーン アイデアセキカワ 88781926

18-8山型計量スプーン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88781926 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥270
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質18-8ステンレス 容量(mL)20 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0458-1502 商品タイプバラ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88781917
2015-04-13
用途:
料理の時に使用

平たいものより使いやすく気にいっています。サイズ違いで3種類ほどのセットがあれば欲しい

対象商品:
88781917
2014-07-31
用途:
パスタに10ccの塩を入れたくて

1Lに対して10gの塩を簡単に計量するために購入。10ccのバラ売りはなかなか見つかりませんでしたので助かりました。

難点といえばカップと取手の接続が一体型でなくリベット2つで留められているのが気になります。それも頑丈に付いているというよりは少し隙間があります。
耐久性に難ありかもしれません。重い物をすくう、かき混ぜるような負荷には耐えられないでしょう。
もちろん計量用途であれば中身が鉄でもまったく問題はありません。

また購入時この部分の隙間に黒い物体が入っていたのが気になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする