※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW 18-8 極厚計量スプーン

(8件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 セット内容9本組/0.1・0.25・0.5・1・2.5・5・10・15・20mL 各1本 注文コード88781971 品番-
参考基準価格(税別)¥3,970 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はセット内容など6種類から選べます 他の種類を見る
セット内容9本組/0.1・0.25・0.5・1・2.5・5・10・15・20mL 各1本 材質18-8ステンレス TKG品番9-0512-0605 TKG品番(2017)6-0458-0805 商品タイプセット品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88781944
2024-05-09
用途:
家庭用

しっかりしていて気に入りました。一生使えそうです。文句なし。

対象商品:
88781935
2021-03-16
用途:
通常使用
製造業

普段使っている100円ショップのものに比べ口径が小さく深いので精度が良さそうですよ。
商品名通り分厚いのでどっしりしていて、使用感はとても良いです。

対象商品:
88781953
2020-05-12
用途:
釉薬の調合時

サイズが細かく、持つ部分がしっかり長くて使いよかったです。

対象商品:
88781987
2018-10-01
用途:
商品の小分け

重量感があり、使い易い。半円球のものを探していたので有難い。
個人的には円周がもう少し小さく、深みがあるもの、2.5mlから1.0mlの間2規格位欲しい。
素材からしても安心して使用できる。

対象商品:
88781935
2018-02-04
用途:
企業に毎日福利厚生のお昼ご飯を届ける仕事をしていますが、日々の料理全般に
さろん楓 様 (飲食業)

肉厚なステンレス製であること、オーバルではなくまん丸であること、スーパーでは売っていないのですよね。これが一番使いやすいです

対象商品:
88781953
2017-08-18
用途:
お菓子作りに
飲食業

深さがある方が計るとき使いやすいので
この深さはありがたいです。
あと小さじ1/3と大さじ1/2があればいいなぁと思います。

対象商品:
88781953
2015-08-28
用途:
手作化粧品 石けん色材の計量
Mermaid moon 様

同じものをせいかつのきで購入してました。
生活の木は卸会員なので、実はそんなに価格が変わるわけではないのですが、送料部分で、あちらは3万円以上買わないと無料にならないので、助かります。

対象商品:
88781987
2016-05-23
用途:
塗料の調合に使用
農・林・水産業

0.1mlからあり使い勝手のよい軽量スプンデス。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする