18-10パウダースプーン フック付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88782224 品番 -
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
材質18-8ステンレス 種別ハーフサイズ 全長(mm)128 容量(mL)2 TKG品番9-0512-2001 TKG品番(2017)6-0458-2101 商品タイプバラ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88782224
2023-12-23
用途:
調味料の取り出し
建設業・工事業

瓶から調味料を掬うのに使用。長さが長いと瓶に収まらないので、丁度良いサイズでした。
こういう変わった品物はホームセンターなどで中々見つからないので、とても助かります。
もう少し先のサイズが小さいものがあれば良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする