河西
河西の キッチン・調理用品
河西の 計量ツール・はかり・温度計
河西の 計量スプーン
ニュースクープ PCクリスタル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88782267
品番
M220PCS
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
Sは1/8〜30mlまで、Lは30〜140mlまで、 はかりたい量に目盛りを合わせるだけで、 液体でも粉末状のものでも計れます。大さじ目盛りもついているので、これひとつで ぴったりの量が測れます。
材質
PC PP ABS TPE ステンレス
質量(kg)
0.085
色
青/白
サイズ
L
間口W×奥行D×高さH(mm)
56×72×180
計量範囲
30〜140mL
TKG品番
9-0511-1402
TKG品番(2017)
6-0457-1602
商品タイプ
バラ