ツイストパック2ハンディ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88782486 品番 TX11H
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

蓋をしたまま電子レンジOK!

材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)-20〜140 容量(mL)725 質量(g)145 間口(mm)165(取っ手部含) 直径×高さ(mm)123×104 TKG品番9-0522-0702 TKG品番(2017)6-0466-0602

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88782495
2019-03-15
用途:
味噌の保管用
農・林・水産業

ワンサイズ大きいものを以前購入しましたが、冷蔵庫に入れるには大きすぎました。このサイズが一般家庭には良いのではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする