タケヤ化学工業
タケヤ化学工業の キッチン・調理用品
タケヤ化学工業の 計量ツール・はかり・温度計
タケヤ化学工業の 計量カップ・水ます
ツイストパック2ハンディ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88782504
品番
TX15H
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
蓋をしたまま電子レンジOK!
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
-20〜140
容量(mL)
1500
質量(g)
184
間口(mm)
165(取っ手部含)
直径×高さ(mm)
123×187
TKG品番
9-0522-0704
TKG品番(2017)
6-0466-0604