※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウエストマーク スクープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88782766 品番 9111
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
材質アルミキャスト 幅×長さ(mm)(すくい部) 51× 80 高さ(mm)25 全長(mm)142 TKG品番9-0506-0802 TKG品番(2017)6-0453-0802

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-02-10
用途:
趣味の製パン、製菓用
その他業種

趣味でパンや焼き菓子を作っています。パンなど大量に粉を入れたり、微妙な量を測る時の両方に使えます。しかもステンレス製に比べ軽く粉がきれいに落ちてくれるので安心です。持ち手が女性向きの小ささ。ここ何ヶ月か使用して分かったので投稿します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする