バーテック
バーテックの キッチン・調理用品
バーテックの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
バーテックの スコップ・スクープ
バーキンタ 金属検出機対応ハンドスコップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
大
アズワン品番
64-9296-86
トラスコ品番
855-5427
注文コード
88782881
品番
66204200
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・アズワン品番・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。軽量で扱いやすいです。
材質
ポリプロピレン
トラスコ品番
855-5427
全長(mm)
355
色
紺
サイズ
大
寸法(幅W×奥行D)(mm)
167×230
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
64-9296-86
TKG品番
9-0216-0802
TKG品番(2017)
6-0453-1402