バーテック
バーテックの キッチン・調理用品
バーテックの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
バーテックの スコップ・スクープ
バーキンタ 金属検出機対応ハンドスコップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
中
アズワン品番
64-9296-82
トラスコ品番
855-5423
注文コード
88782924
品番
66203700
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・アズワン品番・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。軽量で扱いやすいです。
材質
ポリプロピレン
トラスコ品番
855-5423
全長(mm)
310
色
紺
サイズ
中
寸法(幅W×奥行D)(mm)
138×187
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
64-9296-82
TKG品番
9-0216-0806
TKG品番(2017)
6-0453-1406