バーキンタ 金属検出機対応ハンドスコップ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズミニ アズワン品番64-9296-76 トラスコ品番855-5416 注文コード88783021 品番66202800
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はサイズ・アズワン品番・トラスコ品番など16種類から選べます 他の種類を見る

食品製造ラインでの異物混入のリスクを低減します。軽量で扱いやすいです。

材質ポリプロピレン トラスコ品番855-5416 全長(mm)207 サイズミニ 寸法(幅W×奥行D)(mm)77×107 耐熱温度(℃)80 アズワン品番64-9296-76 TKG品番9-0216-0816 TKG品番(2017)6-0453-1416

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88782915
2015-01-16
用途:
粉類の計量

軽いので、女性でも使いやすい。とってがもう少し太い方がもちやすいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする