角大産業
角大産業の キッチン・調理用品
角大産業の 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
角大産業の ゴマすり・ゴマ煎り
ごますり器 スリッキーN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88787361
品番
BGM04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥420
材質
PP
耐熱温度(℃)
80
質量(kg)
0.055
容量(g)
ゴマ35
直径×高さ(mm)
50×110
TKG品番
9-0527-0801
TKG品番(2017)
6-0471-0901
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88787361
BGM04
73392509
-
スリッキー 箱入
角大産業
1個
¥
279
税込
¥
307
5