河西
河西の キッチン・調理用品
河西の 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
河西の マッシャー
シリコンポテトマッシャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88788104
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱温度:220℃。食材がしっかりつぶせて、離れが良いです。
全長(mm)
290
材質
シリコーン ステンレス
色
オレンジ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
98×82