業務用 テーパー形 ウロコ取り

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88788192 品番SG302
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

金具の外刃にテーパーを付けてあるので、ウロコの間に入りやすくなっています。

材質真鍮 全長(mm)200 質量(kg)0.12 タイプ- 刃のサイズ(mm)60×35 TKG品番9-0529-0301 TKG品番(2017)6-0473-0701

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88788192
2020-09-10
用途:
魚の処理
サービス業

鱗は確かに従来の物より、良く取れます。適度に重量があり、力がいりません。

対象商品:
88788192
2017-11-03
用途:
魚料理の時に使用
茶屋よりみち 様 (サービス業)

大きな魚、小さな魚と、どの様なサイズの魚でも対応可能です、今まで、ウロコ取りが嫌だったのですが、魚をさばくのが好きになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする