抗菌魔法のしゃもじ業務用(溝付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88790222 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

溝付&フッ素加工ポリプロピレンにフッ素樹脂を結合させた非粘着性に優れたしゃもじです。しゃもじの表面に溝加工を施したことにより、さらにご飯がつきにくくなりました。抗菌加工。洗浄機対応。

材質ポリプロピレン+フッ素樹脂 幅(mm)130 全長(mm)430 質量(g)194 耐熱温度(℃)120 TKG品番9-0537-0603 TKG品番(2017)6-0479-0603 食器洗浄機

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88790204
2023-10-17
用途:
お弁当の販売の際に使用
卸売・小売業

ご飯を混ぜる時サイズが大きくひとすくいでご飯の天地返しが広範囲ででき便利

対象商品:
88790204
2016-12-16
用途:
仕事に使っています

御飯が続けて使っても引っ付くことなくとても良い商品だと思います。

対象商品:
88790222
2020-01-21
用途:
炊飯器から電子ジャーに移し替える
有限会社大志 様 (製造業)

業務用を家庭用にと思い購入したが,柄が長く使い難い、また収納も面倒。柄の短い家庭用タイプがあれば良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする