花井化成
花井化成の キッチン・調理用品
花井化成の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
花井化成の しゃもじ
抗菌魔法のしゃもじ(溝付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
中
TKG品番
9-0537-0702
TKG品番(2017)
6-0479-0702
注文コード
88790247
品番
-
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・TKG品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱温度:120℃。抗菌加工。洗浄機対応
材質
ポリプロピレン+フッ素樹脂
幅(mm)
61
全長(mm)
185
サイズ
中
TKG品番
9-0537-0702
TKG品番(2017)
6-0479-0702