マジックしゃもじ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88790387 品番 -
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

ご飯がくっつきにくい(Wエンボス加工)。
ご飯がはっきり見えやすく、使用頻度の多い業務用に適しています。

材質ポリプロピレン 幅(mm)71 全長(mm)210 TKG品番9-0537-0503 耐熱温度(℃)-20〜120 TKG品番(2017)6-0479-0503

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88790405
2018-12-07
用途:
業務用の炊飯ジャーから盛り付けるとき
飲食業

物がしっかりしていて、ちょうどいい長さです。
業務用の2升炊きのジャーでほぐすときには、このサイズでないと底まで混ぜられないため重宝しています。
ごはんも全くくっつかない、色もこのサイズで黒はなかなか見つからないため、追加購入予定です!

対象商品:
88790423
2018-04-06
用途:
食品の撹拌

ちょうどいい大きさのものを探していたので助かりました。柄の部分が握りやすい形状で作業負担もありません。

対象商品:
88790387
2021-12-04
用途:
食堂のご飯ジャー用

黒くてカッコイイしご飯が付きにくいと好評
連絡及び配送が遅い気がした、留守にしていて
再配達依頼電話をしたが繋がりにくかった、結局その日は再配達出来ず2日後に受け取った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする