萬洋
萬洋の キッチン・調理用品
萬洋の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
萬洋の しゃもじ
竹製杓子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88790667
品番
-
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
材質
竹
幅(mm)
67
全長(mm)
200
質量(kg)
30
サイズ
中
TKG品番
9-0537-1602
TKG品番(2017)
6-0479-1602