萬洋
萬洋の キッチン・調理用品
萬洋の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
萬洋の しゃもじ
竹製杓子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88790676
品番
-
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
材質
竹
幅(mm)
61
全長(mm)
180
質量(kg)
20
サイズ
小
TKG品番
9-0537-1603
TKG品番(2017)
6-0479-1603