TKG
ドリス アルミ玉子焼き
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
10×15
10×15
13×18
15×18
18×23
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88795043
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
面フッ素樹脂加工
材質
本体:アルミニウム、取手:フェノール樹脂
質量(kg)
0.335
サイズ(cm)
10×15
表面処理
内面フッ素樹脂加工
板厚(mm)
2.4
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
100×150×30
TKG品番
9-0548-0501
TKG品番(2017)
6-0489-0301