曜日別特売
- 極(きわめ) 鉄 玉子焼き リバーライト 88795131

極(きわめ) 鉄 玉子焼き

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)127×177×30
内容量1個注文コード88795131品番-
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

鉄の利点を生かし、サビやすいという「鉄」の欠点を、ほぼ完璧に打ち消した特殊処理「窒化鉄」を採用。
特殊な工程により表面の酸化(サビ)を防ぎ、メンテナンスの手間が激減しました。
PANの表面が「から焼き」された状態であり油なじみが良い。
熱を蓄える力が大きいので、たっぷりの熱(豊富な熱量)を食材に素早く通します。
極めて腐食しにくく、調理後のお手入れも簡単です。
鉄ならではの優れた耐久性で、大変丈夫です。
ハンドルは木柄のウレタン塗装です。

材質鉄、木適合IH(特小以外)サイズ質量(g)590内寸(間口×奥行×深さ)(mm)127×177×30底寸法(mm)127×165TKG品番9-0547-0902TKG品番(2017)6-0489-0802
注意
※特小はIH クッキングヒーターではご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88795131
2024-12-17
用途: 玉子焼き。メインのフライパンの補助。
運輸・通信業

高級感が有ります。鉄の厚みからか熱を保ち美味しい玉子焼きが焼けます。黒面皮のフライパンより良いのかなって感じです。

対象商品 : 88795131
2020-05-28
用途: 卵焼き

焼きムラがあり、いくら使ってもなじまない。がっかり!

1が参考にしています
対象商品 : 88795147
2016-04-18
用途: 出し巻き玉子を作る・オーブン料理に使う

しっかりとした鉄生地に錆びにくい加工が施され、油慣れするほどに使い勝手が良くなります。特殊な加工で油慣れが普通の鉄生地よりはやく感じます。柄が取れるので玉子に限らず肉魚を焼いてオーブンに入れる料理にも使えます。柄は材質が木で太さもちょうどよく、しっかりとして使いやすいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする