インテックカネキ
インテックカネキの キッチン・調理用品
インテックカネキの ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
インテックカネキの キッチンばさみ
シルキー 料理バサミ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88808492
品番
KSP220
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
耐熱80℃。抗菌加工
色
白
全長(mm)
220
材質
刃材:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ABS樹脂(抗菌剤入)
質量(kg)
0.112
TKG品番
9-0583-0202
TKG品番(2017)
6-0523-0202