SD004 タニタデジタルソーラークッキングスケール タニタ 88810172 SD004 タニタデジタルソーラークッキングスケール タニタ 88810172 SD004 タニタデジタルソーラークッキングスケール タニタ 88810172 SD004 タニタデジタルソーラークッキングスケール タニタ 88810172

タニタデジタルソーラークッキングスケール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88810172 品番 SD004
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
付属品カバートレイ 計量皿寸法(mm)120×120 最小表示(g)0〜500/1g、500〜1000/2g、1000〜2000/5g 材質ABS 寸法(mm)幅129×高さ43×奥行211(計量皿:約幅120×奥行120) オレンジ 測定範囲0 〜 2000g 材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g)約460(電池、カバートレイ含む) 電源(V)ソーラーバッテリー、補助電池(DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個) ひょう量(kg)2 電源ソーラーバッテリー、補助電池CR2032×1個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×129×43 最小目盛1g 保証期間1年 最大計量(kg)2 最小目盛(g)1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅129×高さ43×奥行211(計量皿:約幅120×奥行120) TKG品番9-0601-0702 TKG品番(2017)6-0539-1102 ひょう量単位kg
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする