KD321 デジタルクッキングスケール KD321 タニタ 88810215 KD321 デジタルクッキングスケール KD321 タニタ 88810215 KD321 デジタルクッキングスケール KD321 タニタ 88810215 KD321 デジタルクッキングスケール KD321 タニタ 88810215

デジタルクッキングスケール KD321

(43件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88810215 品番KD321
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500

最小計量0.1g、最大計量3kgの高精度。
水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付で計量カップよりも正確な計量が可能。
収納に便利なケース付。
ステンレス皿は取り外し洗えます。

最大計量(g)3000 材質(本体)ABS、PET、ステンレス、シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×34.5、(ステンレス皿)148×148 電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本 最小表示(g)0〜300/0.1、300〜1500/0.5、1500〜3000/1 最小目盛(g)1 TKG品番9-0600-0701 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単3乾電池×2本、ステンレス皿、収納ケース シルバー 測定範囲0 〜 3000g 質量(g)約573(ステンレス皿、電池含む) ひょう量(kg)1 精度±0.2g〜±3g 計量皿寸法(mm)約幅148×奥行148 保証期間1年 最大計量(kg)3 オートパワーオフ約6分 ひょう量単位g
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88810215 KD321 18687841 KJ-304IV デジタルクッキングスケールKJ-304IV タニタ デジタルクッキングスケールKJ-304IV タニタ 1個 3,998 税込4,398 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88810215
2023-07-14
用途:
果実の冷凍保存
河口湖商工会 様 (その他業種)

タニタは一流ブランドでもあり、表示もわかりやすく、単純明快、助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
88810215
2023-01-26
用途:
塗料を希釈する際に使用しています。
宮崎車体技術 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

塗装作業の塗料希釈の際に使用しています。
サランラップを巻いて。
小数点以下まで計れるので少量の場合にも最適です。

3人が参考にしています
対象商品:
88810215
2022-08-29
用途:
製品の計量に使用してます
鈴木加工所 様 (サービス業)

高価でなくても使用価値有りますね大いに助かってます

対象商品:
88810215
2021-12-03
用途:
摂取食料の計量
その他業種

血糖値が高いため、いつもクッキングスケールを食卓に置いて食事量を計測しています。主な食料のカロリー換算ができるような機能があれば便利だと思います。

対象商品:
88810215
2021-10-11
用途:
調合品の計量に使っています。
卸売・小売業

上面 天板が大き目で
乗せやすく、計りやすいです。
表示が大きく読みやすいのも
利点でございます。

対象商品:
88810215
2021-06-10
用途:
オークション出品物の重量測定
サービス業

3kgまであれば十分使えます。また、0.1g単位まで測定できるのはありがたいです。

対象商品:
88810215
2021-04-13
用途:
調味料その他の希釈にに使用しています.
その他業種

今までは目分量で測っていました今後は計るのが楽しくなります.

対象商品:
88810215
2020-11-11
用途:
精密な色粉を測る時に使っている
製造業

他社で使っていたが、アテにならずこちらに買い替えた。
まずケースに入が付いているのが良い。精密機械なのでこれはすごく便利だ。扱いも簡単で精度も出る。満足だ

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする