1345 タニタ ベーキングスケール「コックさん」 上皿式 タニタ 88810626 1345 タニタ ベーキングスケール「コックさん」 上皿式 タニタ 88810626

タニタ ベーキングスケール「コックさん」 上皿式

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88810626 品番 1345
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
最大計量(g)500 最小表示(g)2 材質スチロール 寸法(mm)幅180×高さ175×奥行200(計量皿:約直径180) 質量(kg)0.71 ホワイト 測定範囲0 〜 500g 材質(本体)PS 質量(g)約690 ひょう量(kg)0.5 計量皿寸法(mm)約直径180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×180×210 計量皿寸法(Φmm)180 最小目盛2g 保証期間1年 最大計量(kg)0.5 最小目盛(g)2 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅180×高さ175×奥行200(計量皿:約直径180) TKG品番9-0604-0402 TKG品番(2017)6-0542-0802 ひょう量単位g
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88810617
2023-05-03
用途:
300グラムを計るのに使ってます!
飲食業

水にも強ければより良い商品だと思います!
いつも買わせていただいてます!
又注文します!

対象商品:
88810617
2020-08-14
用途:
野菜の計量時
農・林・水産業

ホームセンターでは1s秤からでなかなか500g計量できるのがありませんでした。あっても業務用なので高価で少しの野菜を計量し、直売所へ持っていく量にはもったいない秤で購入できませんでした。でもこちらは値段も手ごろなのに、10gからもしっかり量れるので助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする