ラーメンスープ濃度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88812166 品番MASTER
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

測定範囲:スープ濃度 0.0〜33.0% かんすいボーメ度 0.0〜10.0最小目盛:スープ濃度 0.2% かんすいボーメ度 0.5・麺の製造時に必要な「かんすい」の濃度管理ができる ボーメ度の目盛もついています。味の均一化にも役立ちます。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)。

材質本体:PBT(ポリブチレンテフタレート) 蓋板:PET(ポリエチレンテレフタラート) 質量(kg)0.1 直径×長さ(mm)33×204 TKG品番9-0629-0201 TKG品番(2017)6-0562-0801

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする