電源(V)単相100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.7
付属品ブレンダー・ブレンダー収納キャップ・キズカバー・ビーター・チョッパー・ニーダー・ビッグボトル・フタ付きブレンドカップ・お掃除ブラシ・レシピブック
質量(g)800
消費電力(W)420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×69×373
定格容量ブレンドカップ500mL、ビッグボトル650g
機能つぶす/まぜる/きざむ/泡立てる/こねる、食洗機対応(一部パーツを除く)、氷入りメニュー対応ブレンダー、17段階スピード調節、ターボスイッチ