※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライスボーイ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88814117 品番MSC90
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

【使用方法】野菜を投入口に入る大きさに切っておきます。
スイッチをONに野菜を入れ押し棒で押すと、野菜のスライスができます。
別売の刃物円盤の交換で薄切り、厚切り、千切り、 オロシができます。

用途
付け合わせ用キャベツ、オニオンスライス、酢の物用キュウリ、ポテトチップス用ジャガイモ等の 薄切りに。
レモン・トマト・人参、れんこん等のスライスに。
サラダ用人参・大根のなます。キュウリの千切りに。
大根・人参等のおろしに。
付属品スライス円盤(0.8mm厚2枚刃) 質量(kg)8 消費電力(W)58/73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×340×520 電源(単相/V)100V 50/60Hz 処理能力280カット/分 定格時間30分 TKG品番9-0661-0201 TKG品番(2017)6-0585-0201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-24
用途:
大根おろし
合同会社新楽 様 (飲食業)

しばらく置いておいたら、電源が入らなくなった。シューズは切れていないのになぜ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする