※使用例
シンガーハッピージャパン
シンガーハッピージャパンの 厨房機器・設備・調理機械
シンガーハッピージャパンの 下調理機器類
シンガーハッピージャパンの 切さい機
電動ジャンボキャベツー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88814302
品番
DRC80
参考基準価格(税別)
¥318,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
ドラムの回転と丸刃の回転により、手で押さえなくてもキャベツの自重でムリなくきれいにスライスできます。
仕様
コンデンサー付き、サーマルプロテクター付き
材質
樹脂、SUS、アルミ
厚さ(mm)
調節0〜5
質量(kg)
21.5
電源(V)
単相100
消費電力(W)
125
刃径(Φmm)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×430×520
定格時間(分)
60
投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×160×200(3個)
TKG品番
9-0662-0101
TKG品番(2017)
6-0586-0101